Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS - 5252735

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673209681

Réf. Sonepar

00553320968

Réf. Fournisseur

5252735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS