Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5712531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143039
Réf. Sonepar
00553314303
Réf. Fournisseur
5712531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


