Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS - 5712455

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673143596

Réf. Sonepar

00553314359

Réf. Fournisseur

5712455

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS