Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS - 5712555

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143114

Réf. Sonepar

00553004023

Réf. Fournisseur

5712555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712555

De la gamme de produit : Projecteurs leds