Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC - 5716631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673143695
Réf. Sonepar
00553314369
Réf. Fournisseur
5716631
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: