Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS - 5716535

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673143237

Réf. Sonepar

00553314323

Réf. Fournisseur

5716535

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS