Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR - 5713932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673025915
Réf. Sonepar
00553302591
Réf. Fournisseur
5713932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5713932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 39w 5450lm 3000°k 57° + patere . noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


