Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - GRIS - 5716645

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 5695...5695 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143749

Réf. Sonepar

00553314374

Réf. Fournisseur

5716645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

5695...5695 lm

ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5716645

De la gamme de produit : Projecteurs leds