Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5255132

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209766

Réf. Sonepar

00553320976

Réf. Fournisseur

5255132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR