Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5715535

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143145

Réf. Sonepar

00553314314

Réf. Fournisseur

5715535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715535

De la gamme de produit : Projecteurs leds