Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS - 5255035

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039608

Réf. Sonepar

00553303960

Réf. Fournisseur

5255035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5255035

De la gamme de produit : Projecteurs leds