Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC - 5715741

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025991

Réf. Sonepar

00553302599

Réf. Fournisseur

5715741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 45w 6451lm 4000°k 57° + patere . blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)