Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS - 5715745

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026011

Réf. Sonepar

00553302601

Réf. Fournisseur

5715745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715745

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 45w 6451lm 4000°k 57° + patere . gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.