Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC - 5482551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673145675
Réf. Sonepar
00553314567
Réf. Fournisseur
5482551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC


