Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC - 5482451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673145583
Réf. Sonepar
00553314558
Réf. Fournisseur
5482451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


