Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5483831

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673146061

Réf. Sonepar

00553314606

Réf. Fournisseur

5483831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483831

De la gamme de produit : Projecteurs leds