Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR - 5483732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673145989
Réf. Sonepar
00553314598
Réf. Fournisseur
5483732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR