Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS - 5483855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673146146
Réf. Sonepar
00553314614
Réf. Fournisseur
5483855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


