Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC - 5483741

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673146009

Réf. Sonepar

00553314600

Réf. Fournisseur

5483741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC