Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC - 5485431

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146634

Réf. Sonepar

00553314663

Réf. Fournisseur

5485431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485431

De la gamme de produit : Projecteurs leds