Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5485232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673146436
Réf. Sonepar
00553314643
Réf. Fournisseur
5485232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


