Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . BLANC - 5485731

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146818

Réf. Sonepar

00553314681

Réf. Fournisseur

5485731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485731

De la gamme de produit : Projecteurs leds