Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5485531

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673146696

Réf. Sonepar

00553314669

Réf. Fournisseur

5485531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC