Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5251731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673210922
Réf. Sonepar
00553321092
Réf. Fournisseur
5251731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: