Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC - 5472331

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143817

Réf. Sonepar

00553314381

Réf. Fournisseur

5472331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472331

De la gamme de produit : Projecteurs leds