Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC - 5472551

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144050

Réf. Sonepar

00553314405

Réf. Fournisseur

5472551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472551

De la gamme de produit : Projecteurs leds