Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR - 5472542

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144036

Réf. Sonepar

00553314403

Réf. Fournisseur

5472542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472542

De la gamme de produit : Projecteurs leds