Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS - 5472345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143862
Réf. Sonepar
00553314386
Réf. Fournisseur
5472345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


