Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5252335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1869 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673211035
Réf. Sonepar
00553321103
Réf. Fournisseur
5252335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


