Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS - 5252135

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673210311

Réf. Sonepar

00553321031

Réf. Fournisseur

5252135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS