Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5473052

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144241

Réf. Sonepar

00553314424

Réf. Fournisseur

5473052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR