Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS - 5473255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673144166
Réf. Sonepar
00553314416
Réf. Fournisseur
5473255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


