Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC - 5252141

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210328

Réf. Sonepar

00553321032

Réf. Fournisseur

5252141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252141

De la gamme de produit : Projecteurs leds