Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR - 5252142

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210335

Réf. Sonepar

00553321033

Réf. Fournisseur

5252142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252142

De la gamme de produit : Projecteurs leds