Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS - 5473245

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673144135

Réf. Sonepar

00553314413

Réf. Fournisseur

5473245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473245

De la gamme de produit : Projecteurs leds