Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR BLANC - 5252531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673210748
Réf. Sonepar
00553321074
Réf. Fournisseur
5252531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


