Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC - 5473731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673144357
Réf. Sonepar
00553314435
Réf. Fournisseur
5473731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC