Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5252651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673211165
Réf. Sonepar
00553321116
Réf. Fournisseur
5252651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


