Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5252645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673211158
Réf. Sonepar
00553321115
Réf. Fournisseur
5252645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


