Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC - 5473741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673144388
Réf. Sonepar
00553314438
Réf. Fournisseur
5473741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC