Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - NOIR - 5475452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673145149
Réf. Sonepar
00553314514
Réf. Fournisseur
5475452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


