Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC - 5254031

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210472

Réf. Sonepar

00553321047

Réf. Fournisseur

5254031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5254031

De la gamme de produit : Projecteurs leds