Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR GRIS - 5254155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673210915
Réf. Sonepar
00553321091
Réf. Fournisseur
5254155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR GRIS


