Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5475151

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144777

Réf. Sonepar

00553314477

Réf. Fournisseur

5475151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475151

De la gamme de produit : Projecteurs leds