Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR - 5475152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673144784
Réf. Sonepar
00553314478
Réf. Fournisseur
5475152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


