Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR - 5254242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673211233
Réf. Sonepar
00553321123
Réf. Fournisseur
5254242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR