Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR - 5475732

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145354

Réf. Sonepar

00553314535

Réf. Fournisseur

5475732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR