Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR - 5475542

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145200

Réf. Sonepar

00553314520

Réf. Fournisseur

5475542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475542

De la gamme de produit : Projecteurs leds