Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC - 5492351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673146931
Réf. Sonepar
00553314693
Réf. Fournisseur
5492351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


