Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS - 5493055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673147310
Réf. Sonepar
00553314731
Réf. Fournisseur
5493055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS